OMRON - OMRH5FB.1-243646000 TIMER-DIGIT48X48.DISPLAYLCD.1CONT.NO15A - H5FB.1-243646000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Intervallo di tempo - 0...10080 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4547648354080
Codice prodotto
OMRH5FB.1-243646000
Cod. produttore
H5FB.1-243646000
Produttore
OMR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Intervallo di tempo:
0...10080 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
no
Funzione ritardata alla diseccitazione:
no
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
sì
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
no
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
no
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
no
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
no
Corrente nominale:
15 A
Innestabile su contattore:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
sì
Con uscita semiconduttore:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
sì
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...240 V
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Larghezza:
48 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
63.7 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Altezza:
48 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
1
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Apparecchio completo con base:
no
Montaggio frontale:
sì