OMRON - OMRH5CXAN TIMER H5CX-N, 48X48, MULTI.,1XSPDT,VITE - H5CXAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Apparecchio completo con base - sì
Adatto per montaggio su guida a cappello - no
Montaggio frontale - sì
Innestabile su contattore - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548583745148
Codice prodotto
OMRH5CXAN
Cod. produttore
H5CXAN
Produttore
OMR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Apparecchio completo con base:
sì
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio frontale:
sì
Innestabile su contattore:
no
Funzione ritardata all'eccitazione:
sì
Funzione ritardata alla diseccitazione:
sì
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
sì
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
sì
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
sì
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
sì
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
sì
Intervallo di tempo:
0.1...35996400 s
Telecomando possibile:
no
Adatto solo per telecomando:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
1
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Con uscita semiconduttore:
no
Larghezza:
48 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
98.5 mm