pagina iniziale

OMRON - OMRH5CCAWSD TIMER, DIN 48X48 MM, SCREW TERMINALS, TW - H5CCAWSD

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRH5CCAWSD TIMER, DIN 48X48 MM, SCREW TERMINALS, TW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Apparecchio completo con base - no

  • Adatto per montaggio su guida a cappello - no

  • Montaggio frontale -

  • Innestabile su contattore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734781664

Codice prodotto

OMRH5CCAWSD

Cod. produttore

H5CCAWSD

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio frontale:

Innestabile su contattore:

no

Funzione ritardata all'eccitazione:

Funzione ritardata alla diseccitazione:

no

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

Intervallo di tempo:

0.001...3599996400 s

Telecomando possibile:

no

Adatto solo per telecomando:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

20.4...26.4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

20.4...26.4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

2

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

0

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Con uscita semiconduttore:

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione d'esercizio in DC:

1.5...30 V

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Corrente nominale:

0.1 A

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT I

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

63.7 mm

Timer, DIN 48x48 mm, screw terminals, Two-stage settings/forecast output, No-voltage (NPN) input/voltage (PNP) input (switchable), transistor output (DPST), 12 to 48 VDC/24 VAC supply