pagina iniziale

OMRON - OMRH5CCA11 TEMPORIZZATORE, A INNESTO, 11 PIN, DIN 4 - H5CCA11

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRH5CCA11 TEMPORIZZATORE, A INNESTO, 11 PIN, DIN 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Intervallo di tempo - 0.001...3599996400 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734781541

Codice prodotto

OMRH5CCA11

Cod. produttore

H5CCA11

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Intervallo di tempo:

0.001...3599996400 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Funzione ritardata all'eccitazione:

sì

Funzione ritardata alla diseccitazione:

no

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

sì

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

sì

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

sì

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

sì

Telecomando possibile:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

sì

Corrente nominale:

5 A

Innestabile su contattore:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Con uscita semiconduttore:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

sì

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...240 V

Adatto per montaggio su guida a cappello:

sì

Larghezza:

48 mm

Adatto solo per telecomando:

no

Profondità:

59 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

48 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Apparecchio completo con base:

no

Montaggio frontale:

sì

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

5...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

5...250 V

Tensione d'esercizio in DC:

5...30 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT I

Temporizzatore, a innesto, 11 pin, DIN 48x48 mm, tipo standard, ingresso/tensione (PNP) senza tensione (NPN) (commutabile), uscita contatto (SPDT limite di tempo), alimentazione da 100 a 240 V CA