pagina iniziale

OMRON - OMRH3YN41DC24-18434 TIMER-ANALMINI.MULTISCAH.MULTIFUNZ.4DT - H3YN41DC24-18434

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRH3YN41DC24-18434 TIMER-ANALMINI.MULTISCAH.MULTIFUNZ.4DT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

  • Apparecchio completo con base -

  • Adatto per montaggio su guida a cappello -

  • Montaggio frontale -

  • Innestabile su contattore - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4547648118200

Codice prodotto

OMRH3YN41DC24-18434

Cod. produttore

H3YN41DC24-18434

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Apparecchio completo con base:

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Montaggio frontale:

Innestabile su contattore:

no

Funzione ritardata all'eccitazione:

no

Funzione ritardata alla diseccitazione:

no

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

no

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

Intervallo di tempo:

6...36000 s

Telecomando possibile:

no

Adatto solo per telecomando:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

4

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Con uscita semiconduttore:

no

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altre leghe non di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1...250 V

Tensione d'esercizio in DC:

1...30 V

Corrente nominale:

3 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT I

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

28 mm

Profondità:

52.6 mm

Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile