OMRON - OMRH3YN4100110DC-15 TIMER-ANALMINI.MULTISCA MINUT.MULTIFUNZ. - H3YN4100110DC-15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Intervallo di tempo - 0.1...600 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...110 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4536853521776
Codice prodotto
OMRH3YN4100110DC-15
Cod. produttore
H3YN4100110DC-15
Produttore
OMR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Intervallo di tempo:
0.1...600 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
100...110 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
no
Funzione ritardata alla diseccitazione:
no
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
no
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
no
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
no
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
no
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
no
Innestabile su contattore:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Con uscita semiconduttore:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
no
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
4
Larghezza:
21.5 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
52.6 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Altezza:
28 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Apparecchio completo con base:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT I