OMRON - OMRH3YN21AC100120-1 TIMER-ANALMINI.MULTISCAH.MULTIFUNZ.2DT - H3YN21AC100120-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...120 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Intervallo di tempo - 6...36000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4547648117999
Codice prodotto
OMRH3YN21AC100120-1
Cod. produttore
H3YN21AC100120-1
Produttore
OMR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...120 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Intervallo di tempo:
6...36000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
no
Funzione ritardata alla diseccitazione:
no
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
no
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
no
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
no
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
no
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
no
Corrente nominale:
5 A
Innestabile su contattore:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Con uscita semiconduttore:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
no
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...120 V
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Larghezza:
21.5 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
52.6 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Altezza:
28 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Apparecchio completo con base:
sì
Montaggio frontale:
sì
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
0...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
0...250 V
Tensione d'esercizio in DC:
0...30 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Grado di protezione (IP):
IP40
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT I