pagina iniziale

OMRON - OMRH3Y2DC2430SCHN-1 TIMER- TEMPORIZZATORE. PLUG-IN. 8-PIN. O - H3Y2DC2430SCHN-1

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRH3Y2DC2430SCHN-1 TIMER- TEMPORIZZATORE. PLUG-IN. 8-PIN. O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Intervallo di tempo - 1...30 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

30 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4547648114691

Codice prodotto

OMRH3Y2DC2430SCHN-1

Cod. produttore

H3Y2DC2430SCHN-1

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Intervallo di tempo:

1...30 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Funzione ritardata all'eccitazione:

no

Funzione ritardata alla diseccitazione:

no

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

no

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

no

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Telecomando possibile:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Corrente nominale:

5 A

Innestabile su contattore:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Con uscita semiconduttore:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Adatto per montaggio su guida a cappello:

sì

Larghezza:

21.5 mm

Adatto solo per telecomando:

no

Profondità:

52.6 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

28 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Apparecchio completo con base:

no

Montaggio frontale:

no

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Non trattato

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

5...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

5...250 V

Tensione d'esercizio in DC:

5...30 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Grado di protezione (IP):

IP40

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT I

Temporizzatore, plug-in, 8 pin, ritardo all'eccitazione, DPDT, 24 Vc.c. tensione di alimentazione, 30 secondi, montaggio superficie / guida DIN (con zoccolo)