pagina iniziale

OMRON - OMRH3DSMLCBYOKX-171 TIMER-ANALDIN17.5MULTISCTENSFUN.1RITSCA - H3DSMLCBYOKX-171

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Intervallo di tempo - 0.1...432000 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...48 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4547648013536

Codice prodotto

OMRH3DSMLCBYOKX-171

Cod. produttore

H3DSMLCBYOKX-171

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Intervallo di tempo:

0.1...432000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...48 V

Funzione ritardata all'eccitazione:

Funzione ritardata alla diseccitazione:

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

no

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Telecomando possibile:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

Corrente nominale:

5 A

Innestabile su contattore:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Con uscita semiconduttore:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...230 V

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Larghezza:

22.5 mm

Adatto solo per telecomando:

Profondità:

100 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

79 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Apparecchio completo con base:

no

Montaggio frontale:

no

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

0...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...250 V

Tensione d'esercizio in DC:

0...30 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Grado di protezione (IP):

IP30

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT I

DIN 17,5 mm, multiscala, multifunz. (8 modi), multitensione, 1 cont. rit. in scambio, terminali a molla