OMRON - OMRH3DSFLCBYOKX-171 TIMER-ANALDIN17.5MULTSCPAULAINIOFFON1RIT - H3DSFLCBYOKX-171

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Intervallo di tempo - 0...43200 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...48 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4547648013543
Codice prodotto
OMRH3DSFLCBYOKX-171
Cod. produttore
H3DSFLCBYOKX-171
Produttore
OMR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Intervallo di tempo:
0...43200 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...48 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
no
Funzione ritardata alla diseccitazione:
no
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
no
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
no
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
no
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
no
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
no
Corrente nominale:
5 A
Innestabile su contattore:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Con uscita semiconduttore:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
sì
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...230 V
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
100 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Altezza:
79 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Apparecchio completo con base:
no
Montaggio frontale:
no
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
0...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
0...250 V
Tensione d'esercizio in DC:
0...30 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Grado di protezione (IP):
IP30
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT I