pagina iniziale

OMRON - OMRH3DKS2ACDC24240 TIMER H3DK-S, 22,5MM, MULTI, 2XSPDT, DIN - H3DKS2ACDC24240

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Intervallo di tempo - 0.1...4320000 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583744998

Codice prodotto

OMRH3DKS2ACDC24240

Cod. produttore

H3DKS2ACDC24240

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Intervallo di tempo:

0.1...4320000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...240 V

Funzione ritardata all'eccitazione:

sì

Funzione ritardata alla diseccitazione:

no

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

no

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

sì

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

sì

Telecomando possibile:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Corrente nominale:

5 A

Innestabile su contattore:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Con uscita semiconduttore:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

sì

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Adatto per montaggio su guida a cappello:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Adatto solo per telecomando:

no

Profondità:

100 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

79 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Apparecchio completo con base:

no

Montaggio frontale:

no

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

5...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

5...250 V

Tensione d'esercizio in DC:

5...30 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Grado di protezione (IP):

IP30

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT I

Temporizzatore elettronico H3DK-S, 22,5mm, multiscala, multifunzione, multitensione, 2 uscite SPDT ritardate, guida DIN