OMRON - OMRH3DKM2ADC12 TIMER-ANALOGICIH3DKM2A DC12 - H3DKM2ADC12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Intervallo di tempo - 0.1...4320000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
4548583002357
Codice prodotto
OMRH3DKM2ADC12
Cod. produttore
H3DKM2ADC12
Produttore
OMR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Intervallo di tempo:
0.1...4320000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...12 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
sì
Funzione ritardata alla diseccitazione:
sì
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
no
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
no
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
sì
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
sì
Corrente nominale:
5 A
Innestabile su contattore:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Con uscita semiconduttore:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
sì
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
100 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Altezza:
79 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Apparecchio completo con base:
no
Montaggio frontale:
no
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
5...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
5...250 V
Tensione d'esercizio in DC:
5...30 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Grado di protezione (IP):
IP30
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT I