pagina iniziale

OMRON - OMRH3DKHCSAC100120V TIMER- DIN 22.5MM. MULTISCALA 12S MAX.RI - H3DKHCSAC100120V

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRH3DKHCSAC100120V TIMER- DIN 22.5MM. MULTISCALA 12S MAX.RI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...120 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Intervallo di tempo - 0.1...120 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4548583002319

Codice prodotto

OMRH3DKHCSAC100120V

Cod. produttore

H3DKHCSAC100120V

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...120 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Intervallo di tempo:

0.1...120 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Funzione ritardata all'eccitazione:

no

Funzione ritardata alla diseccitazione:

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

no

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

no

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Telecomando possibile:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

Corrente nominale:

5 A

Innestabile su contattore:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Con uscita semiconduttore:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...120 V

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Larghezza:

22.5 mm

Adatto solo per telecomando:

no

Profondità:

100 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

79 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Apparecchio completo con base:

no

Montaggio frontale:

no

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

5...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

5...250 V

Tensione d'esercizio in DC:

5...30 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Grado di protezione (IP):

IP30

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT I

DIN 22,5mm, multiscala 12s max,ritardo diseccitazione aliment.,1 contatto rit. In scambio