pagina iniziale

OMRON - OMRH3CRH8LAC-667921 TIMER- 48X48 MM. MULTISCALA IN SECONDI. - H3CRH8LAC-667921

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRH3CRH8LAC-667921 TIMER- 48X48 MM. MULTISCALA IN SECONDI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Apparecchio completo con base - no

  • Adatto per montaggio su guida a cappello -

  • Montaggio frontale -

  • Innestabile su contattore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583553026

Codice prodotto

OMRH3CRH8LAC-667921

Cod. produttore

H3CRH8LAC-667921

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Apparecchio completo con base:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Montaggio frontale:

Innestabile su contattore:

no

Funzione ritardata all'eccitazione:

no

Funzione ritardata alla diseccitazione:

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

no

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

Intervallo di tempo:

0.05...12 s

Telecomando possibile:

no

Adatto solo per telecomando:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

200...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

200...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

2

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Con uscita semiconduttore:

no

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

0...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...250 V

Tensione d'esercizio in DC:

0...30 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Corrente nominale:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT I

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

79 mm

48x48 mm, multiscala in secondi, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. Ottale