OMRON - OMRH3CRF8NAC-375346 TIMER H3CR-F, 48X48, PAU-LAV, 8-PIN, 2XS - H3CRF8NAC-375346

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Intervallo di tempo - 0.05...1080000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...125 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4548583552821
Codice prodotto
OMRH3CRF8NAC-375346
Cod. produttore
H3CRF8NAC-375346
Produttore
OMR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Intervallo di tempo:
0.05...1080000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
100...125 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
no
Funzione ritardata alla diseccitazione:
no
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
no
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
no
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
no
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
no
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
no
Corrente nominale:
5 A
Innestabile su contattore:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Con uscita semiconduttore:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
no
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...240 V
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Larghezza:
48 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
70 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Altezza:
48 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Apparecchio completo con base:
sì
Montaggio frontale:
sì
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
0...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
0...250 V
Tensione d'esercizio in DC:
0...30 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Grado di protezione (IP):
IP40
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT I