OMRON - OMRH3CAA-2-12091500 TIMER H3CA-A, 48X48, MULTI, 11-PIN,1XSPD - H3CAA-2-12091500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Completo di zoccolo - sì
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 12...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4536853497668
Codice prodotto
OMRH3CAA-2-12091500
Cod. produttore
H3CAA-2-12091500
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Completo di zoccolo:
sì
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
12...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di uscite non ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite non ritardate con contatto NO:
0
Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
1
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Profondità:
77.6 mm