OMRON - OMRG9SB3012AACDC24- MODULOSIC,24VACDC,2CH,AUTOMATICO,3NO+1NC - G9SB3012AACDC24-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile - sì
Con morsetti amovibili - no
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Confezione
1 PZ
Tipologia:
Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
20.4...26.4 V
Tensione di alimentazione DC:
20.4...26.4 V
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per monitoraggio di valvole:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Analisi degli ingressi:
Bicanale
Con ingresso di avvio:
no
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
no
Ritardo di caduta:
0...0 s
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
3
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
0
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
0...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
0...250 V
Tensione d'esercizio in DC:
0...30 V
Tensione di commutazione nominale:
5 A
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
4
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
Altro
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Con omologazione per BG BIA:
no
Con omologazione secondo UL:
no
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
112 mm