pagina iniziale

OMRON - OMRG7Z4ADC24 REL DI POTENZA, 40 A, 4PST-NO - G7Z4ADC24

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG7Z4ADC24 REL DI POTENZA, 40 A, 4PST-NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 18...26.4 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4547648298964

Codice prodotto

OMRG7Z4ADC24

Cod. produttore

G7Z4ADC24

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Corrente nominale:

40 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

18...26.4 V

Numero contatti di commutazione:

0

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Con morsetti amovibili:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

60 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Profondità:

62 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Relè di potenza, 40 A, 4PST-NA