pagina iniziale

OMRON - OMRG7L1ATUB2-154242 RELE- G7L1ATUB200240AC - G7L1ATUB2-154242

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG7L1ATUB2-154242 RELE- G7L1ATUB200240AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 150...264 V

  • Apparecchio completo con base - no

  • Numero contatti di commutazione - 0

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4536853480424

Codice prodotto

OMRG7L1ATUB2-154242

Cod. produttore

G7L1ATUB2-154242

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

150...264 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

0

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

150...264 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Larghezza:

69 mm

Altezza:

47 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Profondità:

34 mm

1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali faston 6,35 mm, montaggio sporgente