pagina iniziale

OMRON - OMRG7J4AT24DC RELE-4SPNO 25 A220 VCA. TERMINALI FAST-O - G7J4AT24DC

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG7J4AT24DC RELE-4SPNO 25 A220 VCA. TERMINALI FAST-O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con morsetti amovibili -

  • Con indicatore a LED - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4536853476144

Codice prodotto

OMRG7J4AT24DC

Cod. produttore

G7J4AT24DC

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Apparecchio completo con base:

no

Con morsetti amovibili:

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Corrente nominale:

25 A

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

34.5 mm

Altezza:

64 mm

Profondità:

51.5 mm

4 contatti NA, 25 A/220Vc.a., terminali fast-on