OMRON - OMRG7J3A1BP200240AC 3 CONTATTI NA. 25 A220 VC.A.. 1 CONTATTO - G7J3A1BP200240AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento circuito stampato
Apparecchio completo con base - no
Con morsetti amovibili - no
Con indicatore a LED - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...240 V
Confezione
20 PZ
EAN
4536853475307
Codice prodotto
OMRG7J3A1BP200240AC
Cod. produttore
G7J3A1BP200240AC
Produttore
OMR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento circuito stampato
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
200...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
200...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Corrente nominale:
25 A
Grado di protezione (IP):
Altro
Larghezza:
33.5 mm
Altezza:
51 mm
Profondità:
51.5 mm