pagina iniziale

OMRON - OMRG3RVST700AACDC24 RELE- SLIM IND.STATICO 6MM. REL +ZOCCOLO - G3RVST700AACDC24

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG3RVST700AACDC24 RELE- SLIM IND.STATICO 6MM. REL +ZOCCOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 2 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 19.2...26.4 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...26.4 V

  • Numero di fasi - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - -8888 A

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4549734763141

Codice prodotto

OMRG3RVST700AACDC24

Cod. produttore

G3RVST700AACDC24

Produttore

OMR

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

2 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

19.2...26.4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.2...26.4 V

Numero di fasi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:

-8888 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

100...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Adatto per installazione in serie:

no

Commutazione a punto neutro:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:

-8888 A

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Slim ind.statico 6mm, relè+zoccolo DIN, uscita triac 2 A, Vc.a., Led, zero-cross, terminali a vite