OMRON - OMRG3ROA202SLNUTU52 RELE- CARICO DA 2 A100... 240 VC.A. FOTO - G3ROA202SLNUTU52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 2 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 5...24 V
Numero di fasi - 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 2 A
Confezione
20 PZ
EAN
4536853418632
Codice prodotto
OMRG3ROA202SLNUTU52
Cod. produttore
G3ROA202SLNUTU52
Produttore
OMR
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
2 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
5...24 V
Numero di fasi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:
2 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
4...32 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
4...32 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Adatto per installazione in serie:
no
Commutazione a punto neutro:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
-8888 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:
-8888 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:
-8888 A
Tipo di tensione d'esercizio:
AC