OMRON - OMRG3RIDZR1SNUTU122 RELE- PER MODULI DI INGRESSO. CARICO DA - G3RIDZR1SNUTU122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 0.1 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...6 V
Numero di fasi - 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 0.1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4536853418625
Codice prodotto
OMRG3RIDZR1SNUTU122
Cod. produttore
G3RIDZR1SNUTU122
Produttore
OMR
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
0.1 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
4...6 V
Numero di fasi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:
0.1 A
Tensione d'esercizio in DC:
4...32 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Adatto per installazione in serie:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
-8888 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:
-8888 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:
-8888 A
Tipo di tensione d'esercizio:
DC