pagina iniziale

OMRON - OMRG3RIDZR1S-124672 RELE- STATICI MINIATURA 0.1..100MA4..32V - G3RIDZR1S-124672

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG3RIDZR1S-124672 RELE- STATICI MINIATURA 0.1..100MA4..32V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 0.1 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tensione d'esercizio in DC - 4...32 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2664 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4536854686917

Codice prodotto

OMRG3RIDZR1S-124672

Cod. produttore

G3RIDZR1S-124672

Produttore

OMR

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

0.1 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Numero di fasi:

1

Tensione d'esercizio in DC:

4...32 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Per moduli di ingresso, carico da 0,1... 100 mA/4... 32 Vc.c., velocità di risposta 10 Hz