pagina iniziale

OMRON - OMRG3PWA245EUS RELE- CARICO DA 45A. 100..240VC.A. TERM.

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG3PWA245EUS RELE- CARICO DA 45A. 100..240VC.A. TERM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 45 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 1...5 V

  • Numero di fasi - 1

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648600378

Codice prodotto

OMRG3PWA245EUS

Cod. produttore

G3PWA245EUS

Produttore

OMR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

45 A

Tensione nominale di comando Us DC:

1...5 V

Numero di fasi:

1

Adatto per montaggio modulare:

no

Carico da 45A, 100..240Vc.a, term. una vite