pagina iniziale

OMRON - OMRG3PF225BDC24-242 RELE- STATICO 25A100..240VC.A.TA INTEGRA - G3PF225BDC24-242

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG3PF225BDC24-242 RELE- STATICO 25A100..240VC.A.TA INTEGRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 25 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 9.6...26.4 V

  • Numero di fasi - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - -8888 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2664 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4547648412025

Codice prodotto

OMRG3PF225BDC24-242

Cod. produttore

G3PF225BDC24-242

Produttore

OMR

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

25 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

9.6...26.4 V

Numero di fasi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:

-8888 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

100...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Adatto per installazione in serie:

no

Commutazione a punto neutro:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:

-8888 A

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Monofase con TA integrato,1 uscita di allarme, carico 25A/100..240Vc.a, term. una vite