OMRON - OMRG3PE525BDC1224 RELE- STATICI MONOFASE 25A/200..480VC.A - G3PE525BDC1224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 25 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...24 V
Numero di fasi - 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 25 A
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
2664 Kg CO₂-eq
EAN
4547648584487
Codice prodotto
OMRG3PE525BDC1224
Cod. produttore
G3PE525BDC1224
Produttore
OMR
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
25 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...24 V
Numero di fasi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:
25 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
200...480 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
200...480 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Adatto per installazione in serie:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
-8888 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:
-8888 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:
-8888 A
Tipo di tensione d'esercizio:
AC