pagina iniziale

OMRON - OMRG3PE525B2NDC1224 RELE- STATICI BIFASE 25A/200..480VC.A - G3PE525B2NDC1224

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG3PE525B2NDC1224 RELE- STATICI BIFASE 25A/200..480VC.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 25 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...24 V

  • Numero di fasi - 3

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2664 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4547648584807

Codice prodotto

OMRG3PE525B2NDC1224

Cod. produttore

G3PE525B2NDC1224

Produttore

OMR

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

25 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Numero di fasi:

3

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:

25 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

200...480 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

200...480 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Adatto per installazione in serie:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:

-8888 A

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Bifase con carico da 25A/200..480Vc.a.