pagina iniziale

OMRON - OMRG3PE515B3NDC1224 REL STATICI DI POTENZA. TRIFASE CON CAR - G3PE515B3NDC1224

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG3PE515B3NDC1224 REL  STATICI DI POTENZA. TRIFASE CON CAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per installazione in serie - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583410039

Codice prodotto

OMRG3PE515B3NDC1224

Cod. produttore

G3PE515B3NDC1224

Produttore

OMR

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di fasi:

3

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

200...480 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

200...480 V

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:

-8888 A

Trifase con carico da 15A/200..480Vc.a.