pagina iniziale

OMRON - OMRG3PE225BDC1224-2 SSR MONOFASE G3PE, CARICO: 25A/100...240 - G3PE225BDC1224-2

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG3PE225BDC1224-2 SSR MONOFASE G3PE, CARICO: 25A/100...240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 25 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648524902

Codice prodotto

OMRG3PE225BDC1224-2

Cod. produttore

G3PE225BDC1224-2

Produttore

OMR

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

25 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Numero di fasi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:

25 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

100...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Adatto per installazione in serie:

no

Commutazione a punto neutro:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:

-8888 A

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Relè statico monofase G3PE, Phototriac, bobina: 12...24 Vc.c., LED, zero crossing, carico: 25 A / 100...240 Vc.a., guida DIN