pagina iniziale

OMRON - OMRG3NA450BUTU2AC10 RELE- MONOFASE. CARICO DA 50A/200..480 V - G3NA450BUTU2AC10

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG3NA450BUTU2AC10 RELE- MONOFASE. CARICO DA 50A/200..480 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 6 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Numero di fasi - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 50 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583045460

Codice prodotto

OMRG3NA450BUTU2AC10

Cod. produttore

G3NA450BUTU2AC10

Produttore

OMR

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Numero di fasi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:

50 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

200...480 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

200...480 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...240 V

Adatto per installazione in serie:

no

Commutazione a punto neutro:

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:

-8888 A

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Relè statico, montaggio superficiale, zero crossing, 1 polo, 50 A, da 200 a 480 V ca