pagina iniziale

OMRON - OMRG3NA250BU-227319 RELE- STATICI 50 A/24 240 VC.A. - G3NA250BU-227319

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG3NA250BU-227319 RELE- STATICI 50 A/24 240 VC.A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 50 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Numero di fasi - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - -8888 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648218436

Codice prodotto

OMRG3NA250BU-227319

Cod. produttore

G3NA250BU-227319

Produttore

OMR

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

50 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Numero di fasi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:

-8888 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...240 V

Adatto per installazione in serie:

no

Commutazione a punto neutro:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:

-8888 A

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Relè statico, montaggio superficiale, zero crossing, 1 polo, 50 A, da 24 a 240 V ca