OMRON - OMRG3NA225BUTUAC200 RELE- CARICO DA 25 A24... 240 VC.A. .FOT - G3NA225BUTUAC200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 4 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Numero di fasi - 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 25 A
Confezione
1 PZ
EAN
4549734591157
Codice prodotto
OMRG3NA225BUTUAC200
Cod. produttore
G3NA225BUTUAC200
Produttore
OMR
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
4 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Numero di fasi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:
25 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
200...240 V
Adatto per installazione in serie:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
-8888 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:
-8888 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:
-8888 A
Tipo di tensione d'esercizio:
AC