pagina iniziale

OMRON - OMRG3NA220BU-169608 RELE- CARICO DA 20 A24... 240 VC.A.. FOT - G3NA220BU-169608

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG3NA220BU-169608 RELE- CARICO DA 20 A24... 240 VC.A.. FOT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 20 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Numero di fasi - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854807985

Codice prodotto

OMRG3NA220BU-169608

Cod. produttore

G3NA220BU-169608

Produttore

OMR

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:

20 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Numero di fasi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:

20 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

200...240 V

Adatto per installazione in serie:

no

Commutazione a punto neutro:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:

-8888 A

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Relè statico, montaggio superficiale, zero crossing, 1 polo, 20 A, da 24 a 240 V ca