OMRON - OMRG3NA210BUTUDC524 SSR MONOFASE G3NA, CARICO: 10A/24...240V - G3NA210BUTUDC524

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1 - 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 5...24 V
Numero di fasi - 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3 - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
4536854807954
Codice prodotto
OMRG3NA210BUTUDC524
Cod. produttore
G3NA210BUTUDC524
Produttore
OMR
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1:
10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
5...24 V
Numero di fasi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3:
10 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Adatto per installazione in serie:
no
Commutazione a punto neutro:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51:
-8888 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a:
-8888 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b:
-8888 A
Tipo di tensione d'esercizio:
AC