pagina iniziale

OMRON - OMRG2RVST500ACDC24 REL SLIM G2RV-ST, 24 VCA/CC, SPDT, 6A - G2RVST500ACDC24

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG2RVST500ACDC24 REL SLIM G2RV-ST, 24 VCA/CC, SPDT, 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 21.6...26.4 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 21.6...26.4 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4549734762502

Codice prodotto

OMRG2RVST500ACDC24

Cod. produttore

G2RVST500ACDC24

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

21.6...26.4 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

21.6...26.4 V

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

21.6...26.4 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

90 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

80 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Relè elettromeccanico G2RV-ST, slim 6mm, bobina 24 Vc.a./c.c., SPDT, 6 A/250 Vc.a., indicatore meccanico, guida DIN, terminali Push-In Plus