pagina iniziale

OMRON - OMRG2RVST500AC230 RELE- REL SLIM 6 MM INCL. PRESA. SPDT. - G2RVST500AC230

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG2RVST500AC230 RELE- REL SLIM 6 MM INCL. PRESA. SPDT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 195.5...253 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4549734762557

Codice prodotto

OMRG2RVST500AC230

Cod. produttore

G2RVST500AC230

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

195.5...253 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

195.5...253 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

90 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

80 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Relè slim 6 mm incl. presa, SPDT, 6 A, terminali push-in, 230 Vc.a.