pagina iniziale

OMRON - OMRG2RV1SGDC48 REL , SPCO, CONTATTI 6 A, IN SOSTITUZION - G2RV1SGDC48

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG2RV1SGDC48 REL , SPCO, CONTATTI 6 A, IN SOSTITUZION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Con indicatore a LED - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4548583793712

Codice prodotto

OMRG2RV1SGDC48

Cod. produttore

G2RV1SGDC48

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Apparecchio completo con base:

no

Con morsetti amovibili:

no

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

43.2...52.8 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Corrente nominale:

2 A

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

30.5 mm

Profondità:

33 mm

Relè, SPCO, contatti 6 A, in sostituzione a G2RV-SR*00 48 V CA/CC, 100 V CA, 110 V CA, 200 V CA, 230 V CA