pagina iniziale

OMRON - OMRG2RV1SAPGDC21 SLIMLINE INPUT RELAY 6MM WIDTH. SPDT. 50 - G2RV1SAPGDC21

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG2RV1SAPGDC21 SLIMLINE INPUT RELAY 6MM WIDTH. SPDT. 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Corrente nominale - 0.05 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 18.9...23.1 V

Confezione

  • 25 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4548583793736

Codice prodotto

OMRG2RV1SAPGDC21

Cod. produttore

G2RV1SAPGDC21

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Corrente nominale:

0.05 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

18.9...23.1 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

30.5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

33 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Relè di ingresso slim (6 mm di larghezza), SPDT, 50 mA, ricambio per G2RV-SR***-AP 24 CC o 24 V CA/DC