pagina iniziale

OMRON - OMRG2R2SNDC1-191253 RELE- VERTICALE 2 CONTATTI IN SCAMBIO 5 - G2R2SNDC1-191253

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG2R2SNDC1-191253 RELE- VERTICALE 2 CONTATTI IN SCAMBIO 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 99...121 V

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4547648001380

Codice prodotto

OMRG2R2SNDC1-191253

Cod. produttore

G2R2SNDC1-191253

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Corrente nominale:

5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

99...121 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

2

Con indicatore a LED:

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Larghezza:

13 mm

Altezza:

29 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

35.5 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V ca terminali a innesto e LED