pagina iniziale

OMRON - OMRG2R2SAC24SBYOMB- RELE-VERT2SPDT5A/250VCATERMINALIAINNESTO - G2R2SAC24SBYOMB-

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRG2R2SAC24SBYOMB- RELE-VERT2SPDT5A/250VCATERMINALIAINNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 21.6...26.4 V

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4536854936784

Codice prodotto

OMRG2R2SAC24SBYOMB-

Cod. produttore

G2R2SAC24SBYOMB-

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

21.6...26.4 V

Corrente nominale:

5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

2

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

21.6...26.4 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Larghezza:

13 mm

Altezza:

29 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

35.5 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Verticale 2 contatti in scambio 5A/250 V ca terminali a innesto