OMRON - OMRG2R1SN110ACSNEW- RELE-VERT 1SPDT 10 A/250 VCATERM INN LED - G2R1SN110ACSNEW-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 99...121 V
Corrente nominale - 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
4536854936517
Codice prodotto
OMRG2R1SN110ACSNEW-
Cod. produttore
G2R1SN110ACSNEW-
Produttore
OMR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
99...121 V
Corrente nominale:
10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
1
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
99...121 V
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Larghezza:
13 mm
Altezza:
29 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
35.5 mm
Grado di protezione (IP):
Altro
Un prodotto OMRON
Scopri la serie OMRON