pagina iniziale

OMRON - OMRFQWN010E VISIONE-CAVO ETHERNET SMART CAMERA FQ. 1 - FQWN010E

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRFQWN010E VISIONE-CAVO ETHERNET SMART CAMERA FQ. 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Lunghezza - 10 m

  • Tipo di cavo - SF/UTP

  • Colore del rivestimento - Blu

  • Costruzione del cavo - 1×4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583129290

Codice prodotto

OMRFQWN010E

Cod. produttore

FQWN010E

Produttore

OMR

Categoria:

5e

Lunghezza:

10 m

Tipo di cavo:

SF/UTP

Colore del rivestimento:

Blu

Costruzione del cavo:

1×4

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Metallo

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Protezione della leva di arresto:

sì

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente alla fiamma:

No

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Sezione AWG:

22

Configurazione pin:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP67

Cavo Ethernet per smart camera FQ, 10 m