pagina iniziale

OMRON - OMRFHVVNLBX25M FHV7 ETHERNET CABLE, RIGHT ANGLE, SUPER - FHVVNLBX25M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRFHVVNLBX25M FHV7 ETHERNET CABLE, RIGHT ANGLE, SUPER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Costruzione del cavo - 1×4

  • Tipo di connettore collegamento 1 - M12

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(4)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734781077

Codice prodotto

OMRFHVVNLBX25M

Cod. produttore

FHVVNLBX25M

Produttore

OMR

Lunghezza:

5 m

Colore del rivestimento:

Nero

Costruzione del cavo:

1×4

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Metallo

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

sì

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Idoneità alla posa dinamica in catena:

sì

Configurazione pin:

1:1

Cavo Ethernet FHV7, angolo retto, super resistente alla piegatura, 5 m, connettore M12