pagina iniziale

OMRON - OMRFHVVNLB22M FHV7 ETHERNET CABLE, RIGHT ANGLE 2 M, M1 - FHVVNLB22M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRFHVVNLB22M FHV7 ETHERNET CABLE, RIGHT ANGLE 2 M, M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2 m

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Costruzione del cavo - 1×4

  • Tipo di connettore collegamento 1 - M12

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(4)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734780803

Codice prodotto

OMRFHVVNLB22M

Cod. produttore

FHVVNLB22M

Produttore

OMR

Lunghezza:

2 m

Colore del rivestimento:

Nero

Costruzione del cavo:

1×4

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Metallo

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

sì

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Configurazione pin:

1:1

Cavo Ethernet FHV7, angolo retto, 2 m, connettore M12