pagina iniziale

OMRON - OMRFHV7XC063RS06W SMART CAMERA FH VISION, ALTE PRESTAZIONI - FHV7XC063RS06W

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRFHV7XC063RS06W SMART CAMERA FH VISION, ALTE PRESTAZIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio completo

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate - 0

  • Tipo di interfaccia/connessione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734747547

Codice prodotto

OMRFHV7XC063RS06W

Cod. produttore

FHV7XC063RS06W

Produttore

OMR

Tipologia:

Apparecchio completo

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Altezza:

126.7 mm

Larghezza:

91 mm

Profondità:

103.4 mm

Smart Camera FH Vision, alte prestazioni, a colori, risol. 6,3 Mpix, dim. pixel 2,4 µm, dim. chip 1/1,8", otturatore rotante, ottica motorizzata, lung. focale 6 mm, illuminatore multicolore, 24 V CC, IP40, preassemblata, W10 IoT Enterpr. LTSC 2019 64bit