pagina iniziale

OMRON - OMRF3STGRNSFR21M1J8 FC,MAGN,REED,INOX,PICCOLO,2NC+1NO,CONNM1 - F3STGRNSFR21M1J8

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRF3STGRNSFR21M1J8 FC,MAGN,REED,INOX,PICCOLO,2NC+1NO,CONNM1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Esecuzione dell'organo di comando - Altro

  • Tipo di interfaccia/connessione - Senza

  • Forma della scatola - Blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648977081

Codice prodotto

OMRF3STGRNSFR21M1J8

Cod. produttore

F3STGRNSFR21M1J8

Produttore

OMR

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Esecuzione dell'organo di comando:

Altro

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

25.5 mm

Altezza del sensore:

13 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

1 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0.2 A

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...105 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Finecorsa senza contatto, Reed, acciaio inox, custodia piccola per ambiente alimentare, 2NC+1NA, cavo da 250 mm con connettore M12 8 PIN, IP67