OMRON - OMRF3STGRNLMX2105 FC,MAGN,REED,INOX,ALLUNG,2NC+1NO,ATEX,CA - F3STGRNLMX2105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Esecuzione dell'organo di comando - Altro
Tipo di interfaccia/connessione - Senza
Forma della scatola - Blocco
Confezione
1 PZ
EAN
4547648977524
Codice prodotto
OMRF3STGRNLMX2105
Cod. produttore
F3STGRNLMX2105
Produttore
OMR
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Esecuzione dell'organo di comando:
Altro
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
14 mm
Lunghezza del sensore:
88 mm
Apertura forzata:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
0.6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0 A
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Con cavo preconfezionato
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 2D
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Grado di protezione (NEMA):
Altro


