pagina iniziale

OMRON - OMRF3STGRNBPC2110 FC,MAGN,HALL,PLAST,M30,2NC+1NO,CAVO 10M - F3STGRNBPC2110

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRF3STGRNBPC2110 FC,MAGN,HALL,PLAST,M30,2NC+1NO,CAVO 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Esecuzione dell'organo di comando - Altro

  • Tipo di interfaccia/connessione - Senza

  • Forma della scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648976824

Codice prodotto

OMRF3STGRNBPC2110

Cod. produttore

F3STGRNBPC2110

Produttore

OMR

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Esecuzione dell'organo di comando:

Altro

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Forma della scatola:

Altro

Con indicatore di stato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

60 mm

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0.2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0 A

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Finecorsa senza contatto, effetto Hall, plastica, cilindrico M30, 2NC+1NA, precablato con cavo 10 m, IP69K